Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio A0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio B0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUS20
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático3400.00 pulg-lbs