Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio A0.7500 pulg.
- Tamaño del orificio B0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2450 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Peso0.8730 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT20/32-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático3400.00 pulg-lbs