Motion
US20-16MM-15MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US20-16MM-15MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 16 mm tamaño A, calibre de 15 mm tamaño B, 1.2440 pulg. D.E., 3.7520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11876836
No. Fabricante US20-16MM-15MM-SS
Precio1,351.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US20-16MM-15MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 16 mm tamaño A, calibre de 15 mm tamaño B, 1.2440 pulg. D.E., 3.7520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11876836
No. Fabricante US20-16MM-15MM-SS
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
Precio1,351.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.2520 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    16 mm
  • Tamaño del orificio B
    15 mm
  • Diámetro exterior
    1.2440 pulg.
  • Longitud total
    3.7520 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US20
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    3400.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US20-16MM-15MM-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron