Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4000 pulg.
- Tamaño del orificio A0.7500 pulg.
- Tamaño del orificio B0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.4950 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Tipo de arranqueSin refuerzo
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático7250.00 pulg-lbs