Motion
US24-12-12-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.7500 in Tamaño de orificio A, 0.7500 in Tamaño de orificio B, 1.4950 in OD, 4.2500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876855
No. Fabricante US24-12-12-F
Precio592.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.7500 in Tamaño de orificio A, 0.7500 in Tamaño de orificio B, 1.4950 in OD, 4.2500 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876855
No. Fabricante US24-12-12-F
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
Precio592.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4950 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Peso
    1.4640 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US24
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    10000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US24-12-12-F PUNTA DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron