Motion
US24-20MM-18MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
US24-20MM-18MM-F

Junta universal de pasador y bloque - Orificio de 20 mm Tamaño A, Orificio de 18 mm Tamaño B, 38 mm OD, Longitud de 108 mm, Material de aleación de acero
Artículo MI #11876933
No. Fabricante US24-20MM-18MM-F
Precio1,046.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
US24-20MM-18MM-F

Junta universal de pasador y bloque - Orificio de 20 mm Tamaño A, Orificio de 18 mm Tamaño B, 38 mm OD, Longitud de 108 mm, Material de aleación de acero
Artículo MI #11876933
No. Fabricante US24-20MM-18MM-F
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
Precio1,046.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4016 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    20 mm
  • Tamaño del orificio B
    18 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Longitud total
    108 mm

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    10000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US24-20MM-18MM-F FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron