Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.9688 pulg.
- Diámetro exterior1.7450 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Peso2.9640 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Ubicación del tornillo de fijaciónSin tornillo de fijación
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático10500.00 pulg-lbs