Motion
US48-24-24-SS
Junta universal de pasador y bloque - 1.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 1.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 2.9950 pulg. OD, 9.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877172
No. Fabricante US48-24-24-SS
Price$4,834.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 1.5000 pulg. Tamaño de orificio A, 1.5000 pulg. Tamaño de orificio B, 2.9950 pulg. OD, 9.2500 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877172
No. Fabricante US48-24-24-SS
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
Price$4,834.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del orificio
    3.0000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9950 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Peso
    13.2420 lb

Details

  • Número de kit de arranque
    UBOOT48/76-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    US48
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
  • Par de corte estático
    40000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US48-24-24-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo