Motion
US6-5MM-5MM-SS
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 5 mm tamaño A, calibre de 5 mm tamaño B, 0.3700 pulg. D.E., 1.7520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877184
No. Fabricante US6-5MM-5MM-SS
Precio610.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - calibre de 5 mm tamaño A, calibre de 5 mm tamaño B, 0.3700 pulg. D.E., 1.7520 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877184
No. Fabricante US6-5MM-5MM-SS
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
Precio610.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    17 mm
  • Diámetro exterior
    0.3700 pulg.
  • Longitud total
    1.7520 pulg.

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    75.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
US6-5MM-5MM-SS FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"