Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio17 mm
- Tamaño máximo del orificio5 mm
- Diámetro exterior0.3700 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Peso0.0470 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT6/10-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático75.00 pulg-lbs