Motion
USSK16-10MM-10MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK16-10MM-10MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 10 mm tamaño A, calibre de 10 mm tamaño B, 0.9960 pulg. D.E., 3.3820 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877315
No. Fabricante USSK16-10MM-10MM-SS
Precio865.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK16-10MM-10MM-SS

Junta universal de pasador y bloque - calibre de 10 mm tamaño A, calibre de 10 mm tamaño B, 0.9960 pulg. D.E., 3.3820 pulg. longitud, material de acero
Artículo MI #11877315
No. Fabricante USSK16-10MM-10MM-SS
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
Precio865.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.1900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9960 pulg.
  • Longitud total
    3.3820 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    1575.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK16-10MM-10MM-SS FRICTO ÚNICO CONJUNTO EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good