Motion
USSK16-8-7-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 in Tamaño de orificio A, 0.4375 in Tamaño de orificio B, 0.9950 in OD, 3.3800 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877334
No. Fabricante USSK16-8-7-F
Precio820.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.5000 in Tamaño de orificio A, 0.4375 in Tamaño de orificio B, 0.9950 in OD, 3.3800 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11877334
No. Fabricante USSK16-8-7-F
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
Precio820.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.9950 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK16
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    2250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK16-8-7-F BRN DE FRICCIÓN SIMPLE CON JUNTA EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"