Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4000 pulg.
- Diámetro exterior38 mm
- Longitud total108 mm
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK24
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático7250.00 pulg-lbs