Motion
USSK24-16MM-16MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
USSK24-16MM-16MM-F

Junta universal de pasador y bloque - Orificio de 16 mm Tamaño A, Orificio de 16 mm Tamaño B, 38 mm OD, Longitud de 108 mm, Material de aleación de acero
Artículo MI #11877400
No. Fabricante USSK24-16MM-16MM-F
Precio861.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK24-16MM-16MM-F

Junta universal de pasador y bloque - Orificio de 16 mm Tamaño A, Orificio de 16 mm Tamaño B, 38 mm OD, Longitud de 108 mm, Material de aleación de acero
Artículo MI #11877400
No. Fabricante USSK24-16MM-16MM-F
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
Precio861.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.4000 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    16 mm
  • Tamaño del orificio B
    16 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001:2015
  • Par de corte estático
    10000.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK24-16MM-16MM-F FRICTI ÚNICO CONJUNTO EN U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good