Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.7000 pulg.
- Tamaño del orificio A1.1875 pulg.
- Tamaño del orificio B1.1250 pulg.
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK32
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH
- Par de corte estático15600.00 pulg-lbs