Motion
USSK40-19-19-SS
Junta universal de pasador y bloque - 1.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 1.1875 pulg. Tamaño de orificio B, 2.5000 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877583
No. Fabricante USSK40-19-19-SS
Precio4,576.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 1.1875 pulg. Tamaño de orificio A, 1.1875 pulg. Tamaño de orificio B, 2.5000 pulg. OD, 7.0000 pulg. Longitud, Material de acero inoxidable
Artículo MI #11877583
No. Fabricante USSK40-19-19-SS
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
Precio4,576.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    2.0900 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Peso
    6.6080 lb

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Ángulo de desalineación máx.
    45 °
  • Serie
    USSK
  • Estándares cumplidos
    RoHS3 | REACH
  • Par de corte estático
    23250.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
USSK40-19-19-SS FRICCIÓN ÚNICA CON JUNTA EN U
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"