Motion
SPX-24-20-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #11880637
No. Fabricante SPX-24-20-F
Precio334.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.5000 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #11880637
No. Fabricante SPX-24-20-F
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
Precio334.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.8860 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    3.844 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    SPX
  • Clasificación de temperatura
    -40 a 350 °F
  • Capacidad de par
    854 pies-libras
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10250 pulg-lb
  • UPC_NO
    63452906594

Descripción general

Descripción del fabricante
63452906594 SPX-24-20-F DOS PIEZAS NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron