Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total19.0
- Tamaño de la rosca 2BS 5200
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1/2-14
- Estilo final 2No aplicable
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7408_H_ED
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación