Motion
CR1C-118-S
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903881
No. Fabricante CR1C-118-S
Precio83.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de sujeción de una pieza resistentes a la corrosión CR1C-Series
Artículo MI #11903881
No. Fabricante CR1C-118-S
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
Precio83.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 1/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de una pieza
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 1/4-28 x 3/4, Abrazadera de una pieza
  • UPC_NO
    044861082188

Descripción general

Descripción del fabricante
CR1C-118-S 1 3/16" DI INOXIDABLE T-316 1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"