Motion
CR2C-231-S
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión CR2C-Series
Artículo MI #11903954
No. Fabricante CR2C-231-S
Precio320.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de dos piezas resistente a la corrosión CR2C-Series
Artículo MI #11903954
No. Fabricante CR2C-231-S
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
Precio320.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Estilo de cuello
    Abrazadera de dos piezas
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tipo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal, 3A Rosca, 316 Acero inoxidable: 5/16-24 x 1, Abrazadera de dos piezas
  • UPC_NO
    044861080832

Descripción general

Descripción del fabricante
CR2C-231-S COLLARÍN DE ABRAZADERA 2PC ID 2 5/16",
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
Los clientes también compraron