Motion
2520PLT14M50

MEGADYNE
2520PLT14M50

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2520 mm, 50 mm de ancho, 185 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #11906184
No. Fabricante 2520PLT14M50
Precio1,326.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2520PLT14M50

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2520 mm, 50 mm de ancho, 185 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #11906184
No. Fabricante 2520PLT14M50
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
Precio1,326.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2520 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2520 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    185

Descripción general

Descripción del fabricante
2520PLT14M50 CORREA DE PLATINO RPC 14MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"