Motion
CL320KIT
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #11906586
No. Fabricante CL320KIT
Precio220.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prueba y medición - Para uso con: Prueba y medición
Artículo MI #11906586
No. Fabricante CL320KIT
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
Precio220.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.25 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Peso
    1.65 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de pruebas eléctricas de HVAC
  • Aplicación
    Pruebas eléctricas y de temperatura de HVAC
  • La mejor precisión de voltaje CC
    +/-1 %
  • Mostrar
    LCD retroiluminada de 4000 unidades
  • Para usar con
    Prueba y medición
  • Frecuencia
    10 Hz to1 MHz
  • Clasificación de frecuencia
    10 Hz a 1 MHz
  • Función
    TRMS;corriente CA;NCVT;voltaje CA/CC;resistencia;microamperios CC;frecuencia;capacidad;ciclo de trabajo;prueba de diodos;continuidad;y temperatura
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 1832 °F
  • Estándares
    CATIII 600V, Clase 2, Clasificación de seguridad de doble aislamiento, Certificación CE, CAT IV 1000
  • Voltaje
    600 V CA/CC, 1000 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
CL320KIT KIT HVAC
  • Kit HVAC con comprobadores para el profesional de HVAC: pinza amperimétrica digital HVAC, termómetro de sonda/IR doble y comprobador de tensión sin contacto de rango doble con linterna
  • Cat. La pinza amperimétrica HVAC n.o CL320 con tecnología TRMS mide corriente CA, NCVT, tensión CA/CC, resistencia, frecuencia, microamperios CC, capacitancia, ciclo de trabajo, prueba de diodos, continuidad y temperatura
  • Cat. El termómetro y sonda IR doble n.o IR07 mide la temperatura de -40 a 572 grados Fahrenheit (-40 a 300 grados Celsius); mide la temperatura superficial con termómetro infrarrojo (relación DS 8:1)
  • Mida las ventilaciones de aire y la temperatura de los conductos utilizando la sonda de temperatura con el gancho para colgar manos libres; calcule la temperatura diferencial (T1-T2) para las temperaturas de IR y de la sonda
  • Cat. El n.o NCVT3P es de rango dual y detecta de 12 a 1000 V CA o de 70 a 1000V CA para una amplia variedad de aplicaciones de bajo voltaje o voltaje estándar
  • El comprobador de tensión sin contacto detecta tensión con indicadores de tensión visuales y audibles simultáneos
  • La brillante linterna ilumina el área de trabajo y se puede utilizar independientemente de la función de detección de voltaje; la clasificación CAT IV 1000V proporciona un funcionamiento y protección ampliados
  • IR07 El termómetro no es un dispositivo médico y NO está diseñado para su uso en personas o animales