Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.5 pulg.
- Longitud6.9 pulg.
- Peso1.2 lb
- Ancho3.2 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioComprobador Scout Pro 3
- Para usar conKit remoto de prueba + mapa
Descripción general
- Comprueba conexiones coaxiales de voz (RJ11/12), datos (RJ45) y vídeo (conector F)
- Detectar, identificar y probar la alimentación a través de Ethernet (PoE)
- Comprobación de mapa de cableado, comprobación de errores de cableado, pares divididos, fallos de cortocircuito, fallos abiertos y blindaje
- Mide una longitud de cable de hasta 2000 pies
- Localice cables, pares de cables y cables conductores individuales con un generador de tonos de varios estilos (requiere sonda analógica Cat. n.o VDV500-123; se vende por separado)
- Incluye 1 control remoto de prueba+mapa de autoalmacenamiento (n.o 1), 5 control remoto de prueba+mapa (n.o 2-6), 7 adaptadores de cuerpo coaxial de hembra a hembra, 7 adaptadores de cuerpo coaxial de macho a hembra, 7 cables puente RJ45 (6 pulgadas), 2 RJ11, 2 cables puente RJ12 (6 pulgadas)
- Incluye una batería 9V y un práctico estuche de transporte
- Modo de parpadeo del concentrador para identificar la ubicación del puerto en un concentrador o un switch
- 1 mando a distancia inteligente acoplable, 5 mandos a distancia inteligentes sueltos más 7 adaptadores coaxiales hembra a hembra y 7 adaptadores coaxiales macho a hembra
- La pantalla LCD retroiluminada muestra la longitud del cable, el mapa de cableado, la identificación del cable y los resultados de las pruebas