Motion
MPB3905-3

DUFF-NORTON
MPB3905-3

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie MPB, Capacidad de Carga de 250 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938655
No. Fabricante MPB3905-3
Precio1,625.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
MPB3905-3

Voltaje de Corriente Alternativa (CA) de 115 V serie MPB, Capacidad de Carga de 250 lb y 3 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938655
No. Fabricante MPB3905-3
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
Precio1,625.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    13.00 pulg.
  • Longitud
    4.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    2 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.23
  • Capacidad de carga dinámica
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPB
  • Velocidad a plena carga
    0.70 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    250 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPB3905-3 MINIPAC, 115 V CA, 250 LB
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"