Especificaciones
Dimensiones
- Altura11.50 pulg.
- Longitud14.55 pulg.
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
- Ancho13.00 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente12 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.17
- Capacidad de carga dinámica500 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada24 V
- Interruptores de límiteOpcional
- Capacidad de carga500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento25 °F
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieMPD
- Velocidad a plena carga0.85 pulg./s
- Capacidad de carga estática500 lb
Descripción general
- Amplia gama de capacidades y voltajes para la integración en una variedad de aplicaciones
- Carcasa resistente a la corrosión
- Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
- Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación