Motion
LT25-1-100

DUFF-NORTON
LT25-1-100

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie LT, capacidad de carga de 27 lb y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938696
No. Fabricante LT25-1-100
Precio465.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT25-1-100

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie LT, capacidad de carga de 27 lb y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938696
No. Fabricante LT25-1-100
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
Precio465.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    2.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.2
  • Capacidad de carga dinámica
    27 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    12 V
  • Capacidad de carga
    27 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    1.30 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    27 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LT25-1-100 12 V CC, 120 N
  • Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
  • Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
  • Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"