Motion
LT100-1-100P

DUFF-NORTON
LT100-1-100P

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie LT, capacidad de carga de 112 lb y 4 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #11938717
No. Fabricante LT100-1-100P
Precio819.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT100-1-100P

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie LT, capacidad de carga de 112 lb y 4 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #11938717
No. Fabricante LT100-1-100P
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
Precio819.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    3.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.2
  • Capacidad de carga dinámica
    112 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    12 V
  • Capacidad de carga
    112 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.50 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    112 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ACTUADOR LT100-1-100P , 500N, 12VDC 100MM
  • Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
  • Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
  • Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión

También puede gustarle