Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.00 pulg.
- Longitud28.00 pulg.
- Accidente cerebrovascular17.7 pulg.
- Ancho5.50 pulg.
Detalles
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.25
- Capacidad de carga dinámica450 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada24 V
- Capacidad de carga450 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieXT
- Velocidad a plena carga0.88 pulg./s
- Capacidad de carga estática450 lb
Descripción general
- Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
- Protección IP66 para entornos exteriores exigentes
- Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature