Motion
TMD01-1406-6

DUFF-NORTON
TMD01-1406-6

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie TMD01 , capacidad de carga de 100 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938799
No. Fabricante TMD01-1406-6
Precio886.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TMD01-1406-6

Voltaje de corriente continua (CC) de 12 V serie TMD01 , capacidad de carga de 100 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #11938799
No. Fabricante TMD01-1406-6
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
Precio886.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5 pulg.
  • Longitud
    11.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    2.15 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    7 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    0.25
  • Capacidad de carga dinámica
    100 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    12 V
  • Capacidad de carga
    100 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TMD
  • Velocidad a plena carga
    0.70 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TMD01-1406-6 12 V CC, 100 LBS
  • Ideal para aplicaciones con cargas ligeras y espacio limitado
  • Transmisión por correa para un funcionamiento silencioso
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"