Motion
SBF-1604-D4-F CUBIERTA Y TUBO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SBF-1604-D4-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961073
No. Fabricante SBF-1604-D4-F SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SBF-1604-D4-F SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961073
No. Fabricante SBF-1604-D4-F SHELL & TUBE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    9
  • Tamaño
    1604
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Descripción
    SBF-1604-D4-F CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Serie
    SBF
  • Material de la carcasa
    Acero o latón

Descripción general

Descripción del fabricante
200631 SBF-1604-D4-F CUBIERTA Y TUBO
  • Intercambio térmico de Young Touchstone
  • Precio competitivo
  • Tubos de 1/4" o 3/8" disponibles
  • Aplicaciones de agua a agua
  • Aplicaciones de agua de mar
  • NPT
  • Junta tórica SAE
  • Brida SAE
  • Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )