Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño600
Detalles
- Material del armarioAcero con acabado esmaltado horneado
- Tipo de conexiónAAG
- Material del núcleoAluminio soldado
- Material de la hoja del ventiladorCompuesto con buje de aluminio fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del motorTEFC y motor hidráulico
- Número de pases2
- Fase3
- SerieOCA
Descripción general
- Alta eficiencia
- peso ligero
- diseño de núcleo extruido de baja contaminación
- Construcción resistente con un núcleo de aluminio soldado patentado T-BAR capturado en un marco de acero
- Aplicaciones móviles e industriales
- Alta capacidad de flujo; con un rango de flujo de 20-500 GPM
- Capacidad para manejar fluidos de alta viscosidad como refrigeración de aceite de engranajes
- Tamaños estándar disponibles con plazos de entrega cortos
- Estándar refrigerado por ventilador cerrado – TEFC
- Circuitos hidráulicos
- Radiador joven – Intercambio OCS (aproximado)
- American Industrial – Intercambio AOCS (aproximado)