Motion
CA-2048-8-6-T CUBIERTA Y TUBO

THERMAL TRANSFER PROD LTD
CA-2048-8-6-T SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961181
No. Fabricante CA-2048-8-6-T SHELL & TUBE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
CA-2048-8-6-T SHELL & TUBE

CUBIERTA Y TUBO
Artículo MI #11961181
No. Fabricante CA-2048-8-6-T SHELL & TUBE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2048
  • Diámetro del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Descripción
    CA-2048-8-6-T CUBIERTA Y TUBO
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300
  • Material del soporte de montaje
    Acero/hierro fundido
  • Serie
    CA
  • Material de la carcasa
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
202067 CA-2048-8-6-T CUBIERTA Y TUBO
  • Flujo superalto
  • Mayores caudales y transferencia de calor disponibles
  • Construcción de acero resistente
  • Diseños personalizados disponibles
  • Precio competitivo
  • Tubos de 3/8" y 5/8" disponibles
  • Diámetro máximo de 10"
  • 12' de largo
  • 150# Conexiones de carcasa bridada ANSI/ASME (sistema métrico disponible)
  • Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
  • Soportes de sillín para montaje incremental
  • Clasificaciones especiales ASME/TEMAC/CM disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron