Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño950
- Tamaño de la unidad950
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- OmisiónSin derivación
- Tipo de conexiónAAG
- Material del núcleoPlaca y barra de aluminio soldado
- Tipo de variadorSin motor
- Material de la hoja del ventiladorBuje de aluminio, hojas de plástico
- Caudal101.1 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Presión máxima de funcionamiento250
- Material del motorTEFC e IEC
- Temperatura de funcionamiento300 °F
- SerieBOL
- Material de la cubiertaAcero
Descripción general
- Núcleo de aluminio soldado para barras y placas
- Proporciona la mejor transferencia de calor por tamaño de envolvente dado a la vez que minimiza la caída de presión
- El diseño de la aleta del lado del aire minimiza la contaminación y la presión estática, lo que garantiza una
- rendimiento fiable
- Los accesorios/puertos y colectores soldados garantizan la integridad estructural
- Puertos SAE estándar – NPT y BSPP disponibles
- Hay unidades personalizadas disponibles para cumplir con los requisitos de rendimiento específicos de su equipo original
- Núcleo T-BAR opcional para aceites de alta viscosidad u otros fluidos altamente sucios.