Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector1.12 5
- Tamaño403
Detalles
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Material del soporte de montajeLámina de aluminio
- SerieAB
- Material de la carcasaLatón
Descripción general
- Refrigeradores posteriores de aire comprimido y gas
- Para el enfriador de agua a aire
- Todos los conjuntos de bujes y carcasas de latón: reducen o eliminan la corrosión galvánica y de otro tipo
- Tubos de níquel y cobre disponibles para el servicio de agua de mar