Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño724
Detalles
- Material del deflectoracero
- DescripciónEK-724-T CUBIERTA Y TUBO
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento250
- Material del soporte de montajeacero
- SerieEK
- Material de la carcasaacero
Descripción general
- Tamaño compacto
- Diseño de paquete con aletas de alta eficiencia
- Tamaño de tubo de 3/16"
- Eliminación de calor hasta 400 HP (300 KW)
- Caudales de aceite de hasta 80 GPM (300 L/MIN)
- Conexiones de aceite grandes para una restricción de flujo de entrada y salida mínima
- Tapones de extremo extraíbles para facilitar la limpieza de los tubos
- Soportes de montaje diseñados para que la nevera pueda girarse en incrementos de 90°
- Clasificaciones de alta presión