Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO RM-08-11

THERMAL TRANSFER PROD LTD
RM-08-11 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11963196
No. Fabricante RM-08-11 FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
RM-08-11 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11963196
No. Fabricante RM-08-11 FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Omisión
    Sin derivación
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    RM
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO 83803 RM-08-11
  • Se monta detrás del motor TEFC existente para un
  • aplicación de bajo coste
  • Utiliza el flujo de aire del ventilador del motor eléctrico
  • Ideal para drenaje de cajas y aplicaciones de bajo flujo
  • Núcleo protegido
  • Compacto
  • diseño eficiente
  • Flujo bajo y eliminación de calor
  • AAG
  • NPT o conversión métrica
  • Soportes de montaje incluidos