Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector2
- Tamaño1024
- Diámetro del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Material del deflectorAcero inoxidable 316
- DescripciónSSC-1024-2-6-T CUBIERTA Y TUBO
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del soporte de montajeAcero suave
- SerieSSC
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316L
Descripción general
Descripción del fabricante
97369 SSC-1024-2-6-T CUBIERTA Y TUBO
- Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
- Construcción en acero inoxidable tipo 316
- Bajo coste
- Diseños personalizados disponibles
- Precio competitivo
- NPT
- Junta tórica SAE
- Brida SAE
- Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
- Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
- Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )
- Clasificaciones TEMAC/CRN especiales disponibles