Motion
SIB23213

TEKTON, INC
SIB23213

Destornillador de 1/2 pulgadas x 13 mm de cabeza hexagonal con broca de impacto
Artículo MI #11977769
No. Fabricante SIB23213
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SIB23213

Destornillador de 1/2 pulgadas x 13 mm de cabeza hexagonal con broca de impacto
Artículo MI #11977769
No. Fabricante SIB23213
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 in
  • Longitud total
    2.9500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    13 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Enchufe de acero Cr-Mo
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE SIB23213 1/2" X IMPACTO HEXAGONAL DE 13 MM B
  • El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
  • La punta de broca hexagonal de acero S2 de 6 lados está mecanizada para tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales
  • El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
  • El extremo de accionamiento está hecho de acero 4140 cromo-molibdeno (Cr-Mo) y tratado térmicamente adecuadamente para su uso en llaves de impacto
  • El orificio del pasador de retención en un lado funciona con anillo de fricción y yunques del pasador de retención