Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónNLJ1TN BOLA LIGERA AUTOALINEABLEBRG
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl NLJ1TN es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.0000 pulg. con un diámetro exterior de 2.2500 pulg. y un ancho de 0.6250 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteNLJ1TN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023017195