Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo exterior17 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6207 BOLA DE RANURA PROFUNDA LIGERA BRG
- Descripción largaEl 6207 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 35mm y 72mm , ideal para sistemas industriales.
- Número de catálogo del fabricante6207
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023080045