Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Ancho del anillo exterior38 mm
- Exterior Diámetro200 mm
- En general Ancho38 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6222 BOLA DE RANURA PROFUNDA LIGERA BRG
- Descripción largaEl 6222 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 110mm y 200mm , diseñado para aplicaciones de carga pesada.
- Número de catálogo del fabricante6222
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023081134