Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.882 pulg.
- Ancho general0.488 pulg.
- Diámetro del eje2.955 pulg.
Detalles
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante053893525945
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 225 °F
- Tipo de selloSello de aceite
- Sólido/DivididoSólido