Motion
2207JC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #11978719
No. Fabricante 2207JC3
Precio139.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #11978719
No. Fabricante 2207JC3
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
Precio139.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2207JC3 BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 35 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 23 mm bajo cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    2207JC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176523120
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176523120

Descripción general

Descripción del fabricante
2207JC3 BRG AUTOALIGABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"