Motion
2216J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #11978727
No. Fabricante 2216J
Precio1,371.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho
Artículo MI #11978727
No. Fabricante 2216J
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
Precio1,371.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2216J BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2216J El cojinete incluye un orificio recto de 80 mm, cierre abierto, 140 mm OD, 33 mm de ancho; diseñado para ejes de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    2216J
  • Número de Upc del fabricante
    029176031175
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176414121

Descripción general

Descripción del fabricante
2216J BRG AUTOALIGABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos