Motion
2316KJ
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho
Artículo MI #11978751
No. Fabricante 2316KJ
Precio1,336.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho
Artículo MI #11978751
No. Fabricante 2316KJ
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
Precio1,336.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2316KJ BRG AUTOALIGABLE
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2316KJ Cojinete: 1:12 orificio cónico de 80 mm, cierre abierto, 170 mm OD, 58 mm de ancho; diseñado para aplicaciones industriales pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2316KJ
  • Número de Upc del fabricante
    029176415951
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415951

Descripción general

Descripción del fabricante
2316KJ BRG AUTOALIGABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"