Motion
6012P6
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #11978763
No. Fabricante 6012P6
Precio218.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 95 mm de DE, 18 mm de ancho
Artículo MI #11978763
No. Fabricante 6012P6
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
Precio218.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Altura total
    18 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6012P6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 60mm orificios con diseño abierto, 95mm OD y 18mm de ancho para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012P6
  • Número de Upc del fabricante
    192661105184
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661105184

Descripción general

Descripción del fabricante
6012P6 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"