Motion
NUP310EM
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 27 mm W, 127000 N Dynamic/113000 N Static Load
Artículo MI #11978784
No. Fabricante NUP310EM
Precio586.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 27 mm W, 127000 N Dynamic/113000 N Static Load
Artículo MI #11978784
No. Fabricante NUP310EM
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
Precio586.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176675454
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176675454

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP310EM BRG LINEAL