Motion
QJ309M
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11978785
No. Fabricante QJ309M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #11978785
No. Fabricante QJ309M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    45 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    QJ309M CONJUNTO BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661106273
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661106273

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ309M CONJUNTO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"