Motion
BSG-03-2B3B-A120-N-4890

YUKEN
BSG-03-2B3B-A120-N-4890

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 120 VCA
Artículo MI #11994743
No. Fabricante BSG-03-2B3B-A120-N-4890
Precio855.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
BSG-03-2B3B-A120-N-4890

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 120 VCA
Artículo MI #11994743
No. Fabricante BSG-03-2B3B-A120-N-4890
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
Su precio$855.98/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    120 V CA
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte

Descripción general

Descripción del fabricante
BSG-03-2B3B-A120-N-4890 VÁLVULA DE ALIVIO SOL
  • ・Válvula de alivio - accionada por solenoide y piloto \n・Presión máxima de funcionamiento 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 400L/min (106gpm)\n