Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina100 V CC
- Presión máxima de funcionamiento31.5 psi
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
Descripción general
- ・Válvula direccional tipo válvula de válvula\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 16L/min (4.2gal/min)\n・CETOP D03